Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE

ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE

Article nº : WBB1317092

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 695,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 1 695,00 .
  • Achetez 4-6 1 595,00 .
  • Acheter 7+ 1 545,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

ENPAC® Kit de déversement 30 gallons, universel

ENPAC® Kit de déversement 30 gallons, universel

Avec roues et poignées, ces nouveaux kits Tote Spill sont compacts, portables et durables. Le Grand Tote Spill Kit résiste aux conditions les plus extrêmes, absorbant également jusqu’à 95 gallons de toute substance déversée. Les poignées et les roues rendent ces kits faciles à utiliser dans n’importe quelle zone de travail. Absorbe jusqu’à 95 gallons/360 litres

Comprend :
  • (1) Grand Tote Combo Partie 1505-YE w/4" Ensemble de roues
  • Tapis universels (150)
  • (10) Chaussettes universelles
  • (30) Petites chaussettes universelles
  • (1) 1. 5 Sac Cubic Ft d’Ensorb®
  • (1) Pack Wipers
  • (15) Sacs et cravates d’élimination
  • Guide d’intervention d’urgence (1)
  • Gants en Nitrile paire (2)
  • Lunettes de paire (2)
  • Mode d’emploi (1)
  • (1) MSDS(S)
  • Ensemble de roues emballé et emballé dans le fourre-tout sur le dessus du kit - y compris les instructions d’installation

Poids &Dimensions

  • Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Poids 180
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Taille de la chaussette 3 x 48, 3 x 96 pouces
  • Perforations Oui
  • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
  • Taille du conteneur 95 gal (359,61 l)
  • Longueur 45 in (114,3 cm)
  • Taille du pad 15 x 17 po
  • Poids absorbant Médium

Détails du produit

  • Nombre de gants Paires 2
  • Fluides absorbés Universal
  • Tampons 150
  • Type Kit universel de déversement
  • Pour une utilisation avec L’eau & huile base de liquides
  • Quantité par paquet 1
  • Chaussettes 40
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Kit de déversement
  • Capacité du tambour 123 gal (465,61 l)
  • Nombre de pads 150
  • Description Grand kit de déversement de fourre-tout
  • Capacité/Gallons d’absorption 95 gal (359,61 l)
  • Marque Enpac
  • Matériau du conteneur Polyéthylène
  • Roues Oui
  • Numéro de référence du fabricant 1347-YE
  • Type de conteneur Fourre-tout
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EPA, SPCC, NPDES
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE

ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE

Article nº : WBB1317092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant