Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F

ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F

Article nº : WBB1317133

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 375,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 349,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

ENPAC® Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 2' x 4 ", 5622-YE

ENPAC® Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 2' x 4 ", 5622-YE

UltraTech 8640 Ultra-Berm Builder® Kit

UltraTech 8640 Ultra-Berm Builder® Kit

ENPAC® Stinger Berm™ confinement d’un déversement, résistant à la perforation, L 6' X 6' W X 12 "H

ENPAC® Stinger Berm™ confinement d’un déversement, résistant à la perforation, L 6' X 6' W X 12 "H

ENPAC® Stinger Yellow Jacket™ confinement berme carburant & chimique résistant, 8' X 8' X 8 "

ENPAC® Stinger Yellow Jacket™ confinement berme carburant & chimique résistant, 8' X 8' X 8 "

UltraTech 8852 Ultra-Mini Foam Wall Berm®, 4' x 4', Jaune

UltraTech 8852 Ultra-Mini Foam Wall Berm®, 4' x 4', Jaune

SpillTech construire votre propre Berm - 2c construire votre propre mur de sable dans les coins, 5-1/2" L X 7-1/4" W X 2 « H, 2 par paquet

SpillTech construire votre propre Berm - 2c construire votre propre mur de sable dans les coins, 5-1/2" L X 7-1/4" W X 2 « H, 2 par paquet

Diamant noir motif pavé de confinement Berm™, 12' L x 12' W, noir

Diamant noir motif pavé de confinement Berm™, 12' L x 12' W, noir

ENPAC® Folding Duck Pond Mini-Berm Containment, 2' x 2' x 6'', 5622-YE-F

ENPAC® Folding Duck Pond Mini-Berm Containment, 2' x 2' x 6'', 5622-YE-F

ENPAC® Poly-déversement Pad avec grille - 24 "x 24" x 2 ", 5600-YE

ENPAC® Poly-déversement Pad avec grille - 24 "x 24" x 2 ", 5600-YE

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Fait avec la même durable, la qualité comme la norme Duck Pond™ la nouvelle fonctionnalité de Folding Duck Ponds™ un diluant, le flanc largeur de 2" avec une sangle de sécurité-secure pour pliage facile et un rangement compact pour créer un espace d’un grand voyage. La hauteur de paroi latérale prolongée 6" permet jusqu'à 30 % déversement plus de capacité et 100 % tranquillité d’esprit. Idéalement les plis sauver expédition et entreposage canard de pliage espace étangs sont parfaits pour les projets où espace de stockage l'est limité. Petit format suffisant pour s’adapter dans une armoire ou stocker sur une étagère, un peut de la Mare aux canards tenir que divers tailles de tambour avec facilité et accessibilité. Fourniture de confinement secondaire fiable et réutilisable pour huiles et fluides de l’essence ; les étangs sont faciles à manœuvrer et peut résister à des températures extrêmement froides de - 55° F /-48 ° C. Les utilisations sont infinies pour une réponse rapide à une fuite de machines, étangs préventifs de maintenance et gouttes d’urgence, sont le parfait point de rapide-grab qui est idéal pour les petites surfaces pour un déploiement rapide et robuste. Étangs de canard sont disponibles en différentes tailles et fuite testé avec une garantie imbattable de ENPAC®.

Caractéristiques :
  • Rapide utilisez sous une fuite véhicules/machines
  • Gouttes d’urgence camion/tracteur
  • Une alternative de bas-flanc piscine pop-up
  • Changer les huiles/liquides
  • Protéger les surfaces inférieures pendant la distribution
  • Effectuer l’entretien sur tout élément qui a un déversement potentiel

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 pi (.61 m)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Longueur 2 pi (.61 m)

Détails du produit

  • Description Duck Pond mini-berme confinement de pliage
  • Assemblage requis Non
  • pays É.-U.
  • Capacité 29 gal (109,78 l)
  • Type Mare aux canards
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ENPAC
  • Matériau PVC
  • Style Plier la Mare aux canards
  • Numéro de référence du fabricant 5624-YE-F
  • Couleur Jaune
  • Matériau mural PVC

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EPA, SPCC et NPDES
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F

ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F

Article nº : WBB1317133

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 6 ", 5624-YE-F
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant