Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sac de remplacement pour 8 Bushel Capacity Rubbermaid® X-Cart Pliable Bulk Truck, qté par paquet : 2

Sac de remplacement pour 8 Bushel Capacity Rubbermaid® X-Cart Pliable Bulk Truck, qté par paquet : 2

Article nº : WBB1319399

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

109,95 $ ch.

Quantité minimale: 12

Prix: 219,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® 1881749 4 boisseau capacité X-Cart pliable en vrac camion

Rubbermaid® 1881749 4 boisseau capacité X-Cart pliable en vrac camion

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 12 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 12 Bushel Capacity, Blue

    Caractéristiques :

  • Sac de rechange compatible avec #1881750
  • Les rubans colorés classent les matériaux de transport pour éviter la contamination croisée
  • Durable, sac en vinyle longue durée accueille les charges encombrantes. Couleur discrète déguise les taches et la saleté
  • Sac amovible facile à nettoyer

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-3/8 po (56,83 cm)
  • Hauteur 27-5/16 po (69,37 cm)
  • Poids 2,6 lbs (1,18 kg)
  • Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)
  • Capacité de poids 220 lbs (100 kg)

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Toile
  • Capacité 10 pi³ (.28 cu.m)
  • Type Vinyle 
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Rubbermaid
  • Capacité (boisseaux) 8
  • Numéro de référence du fabricant 1881783
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Sac de remplacement
    Votre commentaire :
    bonne étude sac - peut contenir une bonne quantité de poids, prend une raclée et ne cesse de tenir
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

12 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sac de remplacement pour 8 Bushel Capacity Rubbermaid® X-Cart Pliable Bulk Truck, qté par paquet : 2

Sac de remplacement pour 8 Bushel Capacity Rubbermaid® X-Cart Pliable Bulk Truck, qté par paquet : 2

Article nº : WBB1319399

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant