Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tablette supplémentaire en acier inoxydable pour modèle 104-SS

Tablette supplémentaire en acier inoxydable pour modèle 104-SS

Article nº : WBB1319408

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Tablette ajustable pour modèle 104-SS, est 500 capacité de plateau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)

Détails du produit

  • Type Meuble étagère
  • Type d’accessoire étagère
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Securall produits
  • Numéro de référence du fabricant SW-SS-104
  • Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette supplémentaire en acier inoxydable pour modèle 104-SS

Tablette supplémentaire en acier inoxydable pour modèle 104-SS

Article nº : WBB1319408

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant