Quantité minimale: 30
Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Philips Advance ICN2P32N Ballast électronique T8, démarrage instantané, lampe T8 2 ou 1- 32W, 89 BF
Ballast électronique Philips Advance ICN2P32N avec démarrage instantané, 32 watts, facteur de ballast de 0,89
Ballast électronique Philips Advance ICN2P32N avec démarrage instantané, 32 watts, facteur de ballast de 0,89
Poids &Dimensions
- Largeur 1,3 po (3,3 cm)
- Longueur 9,5 po (24,13 cm)
- Taille de montage 8,9 po (22,61 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Thd 10
- Facteur d’efficacité 1,59
- Nombre de lampes 2
- Facteur de ballast 0,89
- Starting, méthode Démarrage instantané
- Facteur de puissance 0,99
- Tension 120-277 V
- Facteur de crête de courant de lampe max 1,6
- Ampérage 0,49 A
- Type Électroniques
- Méthode de câblage Parallèle
- Watts 32 W
- Marque Avance de Philips
- Série Centium
- Température de départ minimale 0/-18 °F
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ICN2P32N
- Type de lampe F32T8
Conformité et certifications
- Certifications ASC, uL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Philips Advance ICN2P32N Ballast électronique T8, démarrage instantané, 2 ou 1- 32W T8 lampes, 89 BF
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires