Coussin Station noir 3-1/5 x 8-1/3'
Cushion Station™ Anti Fatigue Mat 7/16" Épais 3' x 8' Noir
Article nº : WBB1339114
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 8-1/4
- 3-3/16
- 5-1/4
- 6
- 12
- 16
8-1/4
- 2
- 3
- 4
3
Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Station de garniture anti fatigue base sèche/base humide intérieur mat est faite de très résistant cellules fermées du coussin en caoutchouc du Nitrile combiné à une construction design unique offre excellentes propriétés anti-fatigue. 7/16" preuve d’épaisseur, de graisse et d’huile, antistatique et coffre-fort de soudage. Traitée antimicrobien pour une protection à vie contre les odeurs et la dégradation. Construction de coussin Nitrile souple peut être nettoyée facilement. Peut aussi autoclave à stériliser. Modèle disponible sans trous. Coussin tapis de Station sont idéales pour une utilisation dans les ateliers d’usinage, postes de travail ou autres applications industrielles lourdes, des environnements de service médical, cuisines, douches et vestiaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 8-1/4 pi (2,51 m)
- Épaisseur 7/16 en
Détails du produit
- Modèle Relief nattée
- Antimicrobien Oui
- Modular Non
- Antidérapant Oui
- Type Taille standard
- Matériau de surface Mousse de nitrile
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Marque M + A tapis
- ESD Antistatique
- Bord Ligne droite
- Série Coussin Station™
- Numéro de référence du fabricant 370038000
- Indice humide/humide/sec Sec
- Vibration Pas de m/s²
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Établissement de santé, cuisine.
-
Coussin Station noir 3-1/5 x 8-1/3'
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
22,00 $
77,95 $
Ruban de sécurité Global Industrial™, 4 po l x 108 pi L, 5 Mil, jaune, 1 rouleau
Article nº : 670653YL
Pas encore évalué
24,50 $
Cushion Station™ Anti Fatigue Mat 7/16" Épais 3' x 8' Noir
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires