Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Article nº : WB255220

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Le longerons d’établi aide à augmenter la stabilité du banc. Le canal en acier se fixe facilement aux pieds (matériel inclus). Le canal grand angle offre une force supplémentaire. Il y a des trous de montage pour une installation facile. Le cordon d’établi est livré avec du matériel de montage pour assembler les pieds à la paillasse et les attacher aux pieds. Il est fini en poudre grise pour la résistance aux rayures. Le stringer n’est pas destiné à être utilisé avec des unités de piédestal.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 6,5 lbs (2,95 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Stringer
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Workbench Stringer 48"
  • Numéro de référence du fabricant 255220
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : T

    Date de : Mai 31, 2020

    Trouver la pièce était 90 % du problème.
    Votre commentaire :
    Je l’ai fait fonctionner, avec un peu de forage supplémentaire. Rien de mal, juste moi essayant d’adopter un vieux banc pour s’adapter à une nouvelle pièce. Ce n’est pas une surprise.
  • Reviewer : Tony

    Date de : Avril 23, 2019

    Stringer
    Votre commentaire :
    A doit point pour garder la table de sautillement
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Établi Stringer
    Votre commentaire :
    Produit est bien emballé et toutes les fixations ont été incluses.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Article nº : WB255220

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant