Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Article nº : WB255222BK

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 77,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 36 « D, noir, chacun

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, Noir

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, Noir

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Le longerons d’établi aide à augmenter la stabilité du banc. Son canal en acier se fixe facilement aux pieds (quincaillerie incluse). Le canal grand angle offre une force supplémentaire. Il y a des trous de montage pour une installation facile. Le cordon d’établi est livré avec du matériel de montage pour assembler les pieds à la paillasse et les attacher aux pieds. Il est fini en poudre noire pour la résistance aux rayures. Le stringer n’est pas destiné à être utilisé avec des unités de piédestal.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)

Détails du produit

  • Type Stringer
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Style Workbench Stringer 72"
  • Numéro de référence du fabricant 255222BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ed

    Date de : Août 07, 2022

    J'adore
    Votre commentaire :
    J'adore
  • Reviewer : Terry

    Date de : Avril 23, 2019

    Stringer
    Votre commentaire :
    Stringer a été très bonne peinture et très robuste.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Article nº : WB255222BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant