Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3

WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3

Article nº : WBB1357735

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

17,00 $ ch.

Quantité minimale: 6

Prix: 51,00 $ / Pkg de 3

Quantité

Les clients ont également été consultés

WINCO SCB-4 4 compartiment couverts Bin, 17" L, 10" W, 3-1/2 « H, acier inoxydable

WINCO SCB-4 4 compartiment couverts Bin, 17" L, 10" W, 3-1/2 « H, acier inoxydable

WINCO FC-PL coutellerie cylindre, plastique, qté par paquet : 24

WINCO FC-PL coutellerie cylindre, plastique, qté par paquet : 24

Cylindre de coutellerie WINCO FC-SS, acier inoxydable, qté par paquet : 20

Cylindre de coutellerie WINCO FC-SS, acier inoxydable, qté par paquet : 20

Araven 41128 - Plateau à couverts, Polypropylène, 4 Compartiments, Taille 1/1, Noir, qté par paquet : 10

Araven 41128 - Plateau à couverts, Polypropylène, 4 Compartiments, Taille 1/1, Noir, qté par paquet : 10

Cal-Mil 2019-60 bambou Condiment Station 15" W x 4-3/4 « D x 19-3/4" H

Cal-Mil 2019-60 bambou Condiment Station 15" W x 4-3/4 « D x 19-3/4" H

Distributeur empilable garniture Cal-Mil 927-N avec encoche 4" W x 11 H « D x 7", qté par paquet : 2

Distributeur empilable garniture Cal-Mil 927-N avec encoche 4" W x 11 H « D x 7", qté par paquet : 2

Celulle VFC-1515 - organisateur de Condiment Vertical, étagères 3, 9 compartiments, noir

Celulle VFC-1515 - organisateur de Condiment Vertical, étagères 3, 9 compartiments, noir

4 bacs couverts de compartiment.



Poids &Dimensions

  • Largeur 12-4/5 po (32,51 cm)
  • Hauteur 3-9/10 po (9,91 cm)
  • Longueur 21 in (53,34 cm)

Détails du produit

  • Nombre de compartiments 4
  • Marque WINCO
  • Quantité par paquet 3
  • Description Compartiment 4 couverts Bin
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant PL-4 B
  • Couleur Brun
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

6 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3

WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3

Article nº : WBB1357735

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant