Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WINCO TSV-64W isolé Beverage Server, 64 oz, Swirl Design

WINCO TSV-64W isolé Beverage Server, 64 oz, Swirl Design

Article nº : WBB1357803

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 8

Prix : 70,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

WINCO TSV-42W isolé Beverage Server, 42 oz, Swirl Design, qté par paquet : 12

WINCO TSV-42W isolé Beverage Server, 42 oz, Swirl Design, qté par paquet : 12

WINCO CF-2 inox doublé Carafe, 2 L, qté par paquet : 4

WINCO CF-2 inox doublé Carafe, 2 L, qté par paquet : 4

Pichet à pompe WINCO APSP-930

Pichet à pompe WINCO APSP-930

Oz 64 blanc, Swirl boisson isothermes Server.



Poids &Dimensions

  • Largeur 6-29/32 po (17,54 cm)
  • Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)

Détails du produit

  • Marque WINCO
  • Quantité par paquet 1
  • Style Swirl Design
  • Capacité 64 onces oz
  • Numéro de référence du fabricant TSV-64W
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

8 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WINCO TSV-64W isolé Beverage Server, 64 oz, Swirl Design

WINCO TSV-64W isolé Beverage Server, 64 oz, Swirl Design

Article nº : WBB1357803

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant