Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Article nº : WB694950

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® faible hauteur 2 tiroir socle, noir

Interion® faible hauteur 2 tiroir socle, noir

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® faible hauteur 2 tiroir socle, noir

Interion® faible hauteur 2 tiroir socle, noir

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Interion® 2-Drawer Desk sous fichier CAB pour les bureaux Open Office unique & Double, noir

Interion® By Global Industrial 2-Drawer File Cabinet comprend 1 tiroirs à boîte et 1 tiroirs à fichiers. Tiroir de boîte inclut séparateur en plastique et plateau pour accessoires. Tiroir de fichier inclut hang rail pour convertir de la lettre de taille à la production de taille légale et Roulette 1 à offrir un soutien et une maniabilité facile tiroir. patins réglables 4 à la base créent une stabilité sur une surface inégale. En acier durable. Les clés ne sont pas clés identique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)
  • Capacité de poids 90 par tiroir lb

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 2
  • Description 2-tiroir classeur
  • Assemblage requis Oui
  • Type Piédestal
  • Top Matériel Acier
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Matériau Acier
  • Famille top color Noir
  • Numéro de référence du fabricant 694950
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 03, 2020

    Il s’adapte !
    Votre commentaire :
    Parfait pour sous mon comptoir avec un poste de travail informatique. Je me sens organisé !
  • Reviewer : CHARLINE

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit !!!
    Votre commentaire :
    J’adore cette mini armoire. J’ai a tellement d’espace de stockage et m’aide à organiser tout ce dont j’ai besoin dans mon bureau.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 126,00 $ plus

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Article nº : 695450

(1)

Expédition en un jour ouvrable

455,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Article nº : WB694950

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant