Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490

WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490

Article nº : WBB1398731

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 33,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Klaxon portatif électronique WOLO E-Z Horn - 496

Klaxon portatif électronique WOLO E-Z Horn - 496

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 4' x 8' - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 4' x 8' - Double Sided

Lifetime® 18" Rim Basketball Slam-It Orange et Net

Lifetime® 18" Rim Basketball Slam-It Orange et Net

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Corne à gaz tenue à la main avec un design breveté exclusif de Wolo. Le klaxon de trompette est en plastique rouge durable pour résister à n’importe quel environnement et est idéal pour la mer, les événements sportifs, le camping, les urgences routières, etc. Livré avec 8 oz de boîte de gaz R152a sans danger pour l’environnement (sans CFC). Lorsqu’une recharge de gaz est nécessaire, utilisez la recharge handy Horn modèle 495. Utilisez toujours une protection de l’air appropriée lorsque vous sonnez le klaxon.

Breveté: US D586,195, US 8,0004,39 et US 8 149 097

Spécifications :
  • 116 décibels
  • 800 Hz - Gamme basse
  • Trompette: Plastique plastique rouge
  • Taille de la trompette: L13-1/4 in. x W 2-3/4 in.

IMPORTANT: En raison de la réglementation de l’EPA, R134a n’est pas autorisé à être utilisé comme propergol pour sonner les klaxons tenus à la main. Avant de faire référence aux renseignements sur la FDS ou la FS, vérifiez toujours la boîte ou l’emballage pour lequel le propergol a été rempli.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7-2/5 po (18,8 cm)
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
  • Taille 8 oz

Détails du produit

  • Type Équipement de sport
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fabrication Wolo
  • Description Hand Held gaz Air Horn
  • Style Hand Held corne
  • Numéro de référence du fabricant 490
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490

WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490

Article nº : WBB1398731

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490
    WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant