Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantique Chrome métallique panneau persienne WLP - 1836C 36 "W x 18 » H, 175 Lbs de capacité.

Quantique Chrome métallique panneau persienne WLP - 1836C 36 "W x 18 » H, 175 Lbs de capacité.

Article nº : WBB1398800

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SPCA de panneau persienne quantique-1819, 18 "x 19", gris

SPCA de panneau persienne quantique-1819, 18 "x 19", gris

Global Industrial™ 550150BL Panneau mural à persiennes sans bacs, 36 » L x 19"H, bleu, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 550150BL Panneau mural à persiennes sans bacs, 36 » L x 19"H, bleu, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ 550148TN Panneau mural à persiennes sans bacs, 18 » L x 19"H, bronzage, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 550148TN Panneau mural à persiennes sans bacs, 18 » L x 19"H, bronzage, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 239999BL Panneau mural à persiennes sans bacs, 36 » L x 19"H, bleu, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 239999BL Panneau mural à persiennes sans bacs, 36 » L x 19"H, bleu, qté par paquet : 4

Le panneau persienne métallique 36" W x 18 de chrome" H, 175 Lbs de capacité.

WLP - C de Quantum 1836-36 "x 18" nouveau panneau persiennes de Chrome métallique offre une parfaite solution plastique suspendus et nouveaux Wire Mesh bacs suspendus de montage. Contrairement à un panneau avec lames standard où il peut y avoir la préoccupation occasionnelle de poussière ou encrassement, Quantum d’exclusif offrant de fil de rayures, existe en trois tailles, résister complètement à toute accumulation de poussière ou de saleté. Montage direct inclus clips enable fixation sur toute surface (mur, bois, béton, plâtre, etc.) un clin d’oeil (note : vis de fixation ne sont pas inclus car ils diffèrent sur quel type de surface, les panneaux sont montés à la base). Décalage de fixations sont également disponibles, peut être utilisé à la place de WLP-DMC, si vous voulez avoir le fil panneau monté offset (extérieur) d’une surface de mur rend plus facile à nettoyer derrière le panneau (vendu séparément). Fabriqués en fil chrome lourds, panneaux de fil de Quantum offrira des années de service fiable et robuste.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Capacité de poids 175 lbs (79,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Fil chrome
  • Numéro de référence du fabricant WLP - 1836C
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique Chrome métallique panneau persienne WLP - 1836C 36 "W x 18 » H, 175 Lbs de capacité.

Quantique Chrome métallique panneau persienne WLP - 1836C 36 "W x 18 » H, 175 Lbs de capacité.

Article nº : WBB1398800

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant