Souvent achetés ensemble
Prix : 46,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-89-4445 10PC SHOCKWAVE™ Hex Drill Bit Set
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ 1/4" Hex Drive Drill Bits sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10x durée de vie. Fabriqué à partir d'acier exclusif et de chaleur traitée pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ Hex Drive Drill Bits disposent de la Milwaukee Thunderbolt® web pour la durabilité et l'enlèvement des puces jumelé avec la construction à coupe conique pour un peu plus fort avec moins de oscillation. Les bits comprennent un point de partage de 135 degrés pour permettre au bit de commencer au contact et élimine la marche. Largement ciblant les utilisateurs sans fil, le SHOCKWAVE Impact Duty™ ligne d’accessoires est non seulement idéal pour les applications d’impact de lourdes, mais offre une solution complète du système pour tous les utilisateurs de perçage et de fixation des besoins.
Caractéristiques :
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ 1/4" Hex Drive Drill Bits sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10x durée de vie. Fabriqué à partir d'acier exclusif et de chaleur traitée pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ Hex Drive Drill Bits disposent de la Milwaukee Thunderbolt® web pour la durabilité et l'enlèvement des puces jumelé avec la construction à coupe conique pour un peu plus fort avec moins de oscillation. Les bits comprennent un point de partage de 135 degrés pour permettre au bit de commencer au contact et élimine la marche. Largement ciblant les utilisateurs sans fil, le SHOCKWAVE Impact Duty™ ligne d’accessoires est non seulement idéal pour les applications d’impact de lourdes, mais offre une solution complète du système pour tous les utilisateurs de perçage et de fixation des besoins.
Caractéristiques :
- Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité
- Thunderbolt® toile effilée et flûte parabolique pour la durabilité et l'élimination des puces
- Point de partage de 135 degrés pour commencer au contact et élimine la marche
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4 en
- Taille 1/8 - 3/8 in
Détails du produit
- Type Hex impact
- Matériaux applicables Métal/Plastique/Bois
- Quantité par paquet 10
- Marque Milwaukee
- Description Fixation disque Bit Set
- Numéro de référence du fabricant 48 89-4445
- Type de tige Hex
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires