Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane

Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane

Article nº : WBB1403101

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
  • DeWALT® Pro Drilling/Driving Set DWAMF1280, 80 Pièces

    109,95 $

  • 29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

    70,95 $

Prix : 52,95 $

Quantité

Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® Titanium Coated Drill Bit Set, 14 PC

Mèches de perceuse Milwaukee® Thunderbolt® titane revêtus sont conçus pour la résistance et la longévité extrême. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.

Caractéristiques :
  • Thunderbolt® Web, fournit la plus grande durabilité et des temps plus rapides de foreur
  • Flûte parabolique, efface les puces plus vite
  • Point de scission 135° degré, précision ne début aucune marche
  • Revêtement titane conserve les bits nets

Poids &Dimensions

  • Taille 1/16 - 1/2 in

Détails du produit

  • Type Thunderbolt®
  • Quantité par paquet 14
  • Marque Milwaukee
  • Description Twist Drill Bit Set
  • Numéro de référence du fabricant 48 89-0011
  • Revêtement Titane
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

DeWALT® Pro Drilling/Driving Set DWAMF1280, 80 Pièces

109,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

70,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane

Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane

Article nº : WBB1403101

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant