21,75 $ ch.
Prix: 65,25 $ / Pkg de 3
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-32-4512 12" Shockwave™ Magnetic Bit Tip Holder
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Magnetic Bit Tip Holders sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10 fois la durée de vie. Fabriqué à partir d'acier exclusif et de chaleur traité pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ porte-cartes magnétiques disposent d'un aimant puissant permettant une adhérence sécurisée et un engagement inflexible. La construction de 2 pièces des supports est l'assemblage optimal pour les applications abusives. Maintenant, utilisez-le avec Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Insert Magnetic Nut Drivers (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2").
Caractéristiques :
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Magnetic Bit Tip Holders sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10 fois la durée de vie. Fabriqué à partir d'acier exclusif et de chaleur traité pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ porte-cartes magnétiques disposent d'un aimant puissant permettant une adhérence sécurisée et un engagement inflexible. La construction de 2 pièces des supports est l'assemblage optimal pour les applications abusives. Maintenant, utilisez-le avec Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Insert Magnetic Nut Drivers (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2").
Caractéristiques :
- Utilisation avec Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Insérer magnetic Nut Drivers
- La construction de 2 pièces résiste à l'abus dans les applications d'impact
- Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité
Poids &Dimensions
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Onde de choc™
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Magnétique Oui
- Description Porte-embout
- Numéro de référence du fabricant 48 32-4512
- Comprend (1) 12" SHOCKWAVE Magnetic Bit Tip Holder (48-32-4512)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
80,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
60,95 $
Milwaukee® 48-32-4512 SHOCKWAVE™ 12" Magnetic Bit Tip Holder, qté par paquet : 3
21,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires