Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

Article nº : WBB1403757

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)
  • DeWALT® Pro Drilling/Driving Set DWAMF1280, 80 Pièces

    109,95 $

  • 29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

    71,95 $

Prix : 16,00 $

Quantité

Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 1-7/8" Mag Nutdriver 5/16"

Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à la vie x 10. En acier exclusive et thermiquement pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers caractéristique un aimant puissant permettant une préhension sûre et inflexible bit engagement. Les bits disposent d’anneaux codés par couleur pour identification rapide et facile de taille et un bord chanfreiné pour permettre la fixation dans les espaces restreints. Largement ciblant les utilisateurs sans fil, le SHOCKWAVE Impact Duty™ ligne d’accessoires est non seulement idéal pour les applications d’impact de lourdes, mais offre une solution complète du système pour tous les utilisateurs de perçage et de fixation des besoins. Quantité par paquet 3.

Caractéristiques :
  • Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité
  • Forte tête aimantée pour préhension sûre
  • Bande de couleur pour une identification facile de taille
  • Chanfreinée pour la fixation dans les espaces restreints

Poids &Dimensions

  • Taille de l’ouverture 5/16 en
  • Taille 5/16 en
  • Longueur 1-7/8 po (4,76 cm)

Détails du produit

  • Type Tourne-écrou
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Milwaukee
  • Description Embout de fixation
  • Type de pointe Tourne-écrou
  • Numéro de référence du fabricant 49 66-4523
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

DeWALT® Pro Drilling/Driving Set DWAMF1280, 80 Pièces

109,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

71,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)

Article nº : WBB1403757

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant