Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Article nº : WB238410CY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
  • Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

    229,95 $

  • Chaise d'invité ® Interion - Tissu - Noir

    185,95 $

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Chaise d'attente ® Interion® avec bras - Cuir - Noir

Chaise d'attente ® Interion® avec bras - Cuir - Noir

Les tables basses et les tables d’extrémité industrielles Interion® By Global sont d’excellents ajouts à toute zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de plateaux stratifiés de 1 à 1/4 po d’épaisseur, avec une bande de bord en PVC. La base de traîneau en acier a une couche de poudre noire finition. Les plateaux de table sont disponibles dans un choix de Cerise ou Finition grise. Les tables carrées mesurent 20"L x 20"P, Les tables rectangulaires mesurent 43"L x 20 » P et Les tables d’angle mesurent 29-7/8 « L x 29-7/8 " D. Facile à assembler.

S’il vous plaît cliquez ici pour les chaises de réception


Poids &Dimensions

  • Largeur 19-7/8 po (50,48 cm)
  • Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 19-7/8 po (50,48 cm)
  • Hauteur 16-5/8 po (42,23 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Luge
  • Collection Traditionnel
  • Assemblage requis Oui
  • Description Table de centre carrée réception
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Style Table d’extrémité
  • Famille top color Cerise
  • Numéro de référence du fabricant 238410CY
  • Forme Carré 
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • QUEL POIDS SERA CETTE CALE DE TABLE

    Question posée par : Joe, 13, 2017 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Joe, la capacité de poids est 200 lb uniformément répartie. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chaise d'invité ® Interion - Tissu - Noir

185,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Article nº : WB238410CY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant