Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Article nº : WB238414CY

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
  • Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

    229,95 $

  • Chaise d'invité ® Interion - Tissu - Noir

    185,95 $

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Les tables basses et les tables d’extrémité industrielles Interion® By Global sont d’excellents ajouts à toute zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de plateaux stratifiés de 1 à 1/4 po d’épaisseur, avec une bande de bord en PVC. La base de traîneau en acier a une couche de poudre noire finition. Les plateaux de table sont disponibles dans un choix de Cerise ou Finition grise. Les tables carrées mesurent 20"L x 20"P, Les tables rectangulaires mesurent 43"L x 20 » P et Les tables d’angle mesurent 29-7/8 « L x 29-7/8 " D. Facile à assembler.

S’il vous plaît cliquez ici pour les chaises de réception


Poids &Dimensions

  • Largeur 29-7/8 po (75,88 cm)
  • Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 19-7/8 po (50,48 cm)
  • Hauteur 16-5/8 po (42,23 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Luge
  • Collection Traditionnel
  • Assemblage requis Oui
  • Description Table de réception coin café
  • Type Table de coin
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Style Table d’extrémité
  • Famille top color Cerise
  • Numéro de référence du fabricant 238414CY
  • Forme Coin
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Theresa

    Date de : Avril 23, 2019

    Salle de conférence
    Votre commentaire :
    s’adapte sans occuper trop d’espace
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chaise d'invité ® Interion - Tissu - Noir

185,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top

Article nº : WB238414CY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Cherry Top
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant