Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1403857

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

52,95 $ ch.

Quantité minimale: 9

Prix: 264,75 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 264,75 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 249,75 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 239,75 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur blanc

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur blanc

DYMO® D1 - 3/4 pouces ruban noir sur blanc

DYMO® D1 - 3/4 pouces ruban noir sur blanc

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent

Pour des centaines de tâches autour du bureau ou bureau à domicile, tels que la gestion de production, de stockage et d’actifs. Disponible en cassettes d’étiquettes continue, alors vous pouvez créer des étiquettes sharp, easy-to-read de n’importe quelle longueur

Compatibilité de la machine

  • LabelManager160
  • LabelManager280
  • LabelManager360d
  • LabelManager 420
  • LabelManager 500ts
  • LabelManager Plug N Play
  • LabelManager Wireless Plug N Play
  • LabelWriter 450 Duo

Poids &Dimensions

  • Taille de l’étiquette 1/2 en
  • Largeur 1/2 en
  • Longueur 23 pi (7,01 m)

Détails du produit

  • Famille de couleurs d’étiquettes Effacer
  • Description D1 Étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent
  • Adhésif Puissance standard
  • Compatibilité de la machine LabelManager, LabelWriter
  • Type Label Maker cartouche
  • Famille de couleurs de texte imprimé Noir
  • Marque Dymo
  • Matériau Polyester
  • Type d’étiquette Série de D1
  • Numéro de référence du fabricant 45010
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

9 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5

DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1403857

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5
    DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5
    DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5
    DYMO® D1 étiquettes Standard 1/2" noir sur transparent, qté par paquet : 5
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant