Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H

Article nº : WBAL448B

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7,60 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Bord époxy noir S’enclenche sur le périmètre de l’étagère offrant un rebord de retenue de 4 « H. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Black Epoxy est une finition attrayante, robuste et abordable. Cette étagère de fil époxy est NSF approuvé pour l'utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Ledge
  • Pour une utilisation avec Wet/Dry
  • Type d’accessoire Ledge
  • Marque Nexel
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Finition Époxy noir
  • Numéro de référence du fabricant AL448B
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Gary

    Date de : Avril 20, 2020

    Solution parfaite
    Votre commentaire :
    Prêt à insérer, fonctionne comme un charme!
  • Reviewer : STEPHEN

    Date de : Avril 03, 2020

    Ce produit est fort pour un add on.
    Votre commentaire :
    Produit robuste, mais a estimé qu’il était cher.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H

Article nº : WBAL448B

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 48"L x 4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant