Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Triompher BP7 Style foret HSS réduit tige percer lumineux 3/8"

Triompher BP7 Style foret HSS réduit tige percer lumineux 3/8"

Article nº : WBB1423608

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 11

Prix : 13,50 $

Quantité

Foret hélicoïdal triomphe produit des outils de fabrication américaine de qualité qui offrent une performance de pointe. C’est pourquoi nous portons eux, non seulement pour forets hélicoïdaux, mais aussi pour les robinets, matrices et outils spéciaux. Spécialisé dans les forets pour outils à main, Triumph est votre meilleur pari pour demande d’entretien, fermeture électrique et construction de bâtiments. Produits de foret hélicoïdal de Triomphe sont les outils utilisés dans les applications de réparation et d’entretien les plus exigeantes.

Poids &Dimensions

  • Longueur de la flûte 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Équivalent décimal 0,3750 %"
  • Diamètre fractionnaire 3/8 po

Détails du produit

  • pays Fabriqué aux États-Unis
  • Style flûte Standard
  • Sens de rotation Main droite
  • Style de jarret 1/4" réduite
  • Style de forage Tige réduite
  • Marque Triomphe de la foret
  • Série BP8
  • Matériau HSS
  • Angle de pointe de forage 118 degrés
  • Finition Brillant
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

11 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Triompher BP7 Style foret HSS réduit tige percer lumineux 3/8"

Triompher BP7 Style foret HSS réduit tige percer lumineux 3/8"

Article nº : WBB1423608

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant