Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Swobbit 3' - 6' Perfect Pole™ télescopique poignée - SW45650

Swobbit 3' - 6' Perfect Pole™ télescopique poignée - SW45650

Article nº : WBB1448077

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Swobbit 7-1/2" brosse Extra souple bleu - SW77340

Swobbit 7-1/2" brosse Extra souple bleu - SW77340

Swobbit 7-1/2" Soft battant pavillon vert brosse - SW77345

Swobbit 7-1/2" Soft battant pavillon vert brosse - SW77345

Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140

Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140

Balai Swobbit, 7-1/2 po, orange moyen – SW77350

Balai Swobbit, 7-1/2 po, orange moyen – SW77350

Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355

Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355

Swobbit Aqua Dry® PVA séchage toile 27 "x 17" - SW38855

Swobbit Aqua Dry® PVA séchage toile 27 "x 17" - SW38855

Adaptateur Quik Dry® Swobbit, Uni-Snap™ pour 14" 18 » lames - SW21215

Adaptateur Quik Dry® Swobbit, Uni-Snap™ pour 14" 18 » lames - SW21215

Cet populaire manche télescopique est idéal pour les véhicules de plaisance et des bateaux de toutes tailles. Télescopes de 3' - 6"(0,9 1,8 FIB). Système de suivi non-look pour ajustements infaillibles breveté. Teardop conception rend parfait pôle jusqu'à 67 % plus forte que les autres poignées télescopiques. Note : #1 par Powerboat rapports. Pôle externe est faite de la coutume extrudé, chaleur traitée, aluminium anodisé. Pôle interne est faite de dessiné 6063 T8 thermotraité, aluminium anodisé. Poignée confortable. Conçu pour fonctionner avec Swobbit système Uni-Snap accessoires de dégagement rapide. Pôle ne pèse que 2 livres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 45 in (114,3 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Caoutchouc mousse
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Swobbit
  • Description Manche télescopique
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Numéro de référence du fabricant SW45650
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140

75,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Swobbit 3' - 6' Perfect Pole™ télescopique poignée - SW45650

Swobbit 3' - 6' Perfect Pole™ télescopique poignée - SW45650

Article nº : WBB1448077

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant