Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Swobbit 48" fixe longueur anse" pôle "First Mate™ - SW46710

Swobbit 48" fixe longueur anse" pôle "First Mate™ - SW46710

Article nº : WBB1448079

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 47,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Swobbit Aqua Dry® PVA séchage toile 27 "x 17" - SW38855

Swobbit Aqua Dry® PVA séchage toile 27 "x 17" - SW38855

Adaptateur Quik Dry® Swobbit, Uni-Snap™ pour 14" 18 » lames - SW21215

Adaptateur Quik Dry® Swobbit, Uni-Snap™ pour 14" 18 » lames - SW21215

Balai Swobbit, 7-1/2 po, orange moyen – SW77350

Balai Swobbit, 7-1/2 po, orange moyen – SW77350

Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355

Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355

Swobbit 7-1/2" brosse Extra souple bleu - SW77340

Swobbit 7-1/2" brosse Extra souple bleu - SW77340

Swobbit 7-1/2" Soft battant pavillon vert brosse - SW77345

Swobbit 7-1/2" Soft battant pavillon vert brosse - SW77345

Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140

Swobbit en peau de mouton doux lavage outil, Uni-Snap™ - SW19140

48"(m 1,2) fixé poignée est idéal pour ceux qui n’ont pas besoin multiple ou télescopage des poignées. Fait de 6063 T8 dessiné, thermotraité aluminium anodisé pour une résistance supérieure et la longévité. Accepte les Swobbit système Uni-Snap accessoires de dégagement rapide.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Caoutchouc mousse
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Swobbit
  • Description Poignée de pôle
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Numéro de référence du fabricant SW46710
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355

77,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Swobbit 48" fixe longueur anse" pôle "First Mate™ - SW46710

Swobbit 48" fixe longueur anse" pôle "First Mate™ - SW46710

Article nº : WBB1448079

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant