Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Article nº : WBB1495075

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 13

Prix : 24,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cercles magnétiques Magna Visual®, 3/4 po l. x 3/4 po H., 20/paquet

Cercles magnétiques Magna Visual®, 3/4 po l. x 3/4 po H., 20/paquet

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

Épingles à poussée magnétique - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 6

Épingles à poussée magnétique - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 6

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 1"x 4 pieds noir

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 1"x 4 pieds noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/8 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/8 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Ces aimants puissants détiennent jusqu'à 4 feuilles de papier 8,5 "x 11". 12 aimants par colis (ch. 2. rouge, vert, jaune, noir, blanc et bleu)

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1/8 en
  • Largeur 3/4 en
  • Hauteur 3/4 en

Détails du produit

  • Type Aimants
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Magna Visual
  • Magnétique Oui
  • Description Aimants de haute énergie
  • Numéro de référence du fabricant HEM-12
  • Forme Rond
  • Couleur Assorti
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MONICA

    Date de : Avril 23, 2019

    aimants puissants bons
    Votre commentaire :
    aimants puissants bons
  • Reviewer : Carl

    Date de : Avril 23, 2019

    Aimants
    Votre commentaire :
    Beau produit mais fait pour les utilitaires légers.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Combien de poids peut elle contenir ?

    Question posée par : MELISSA, 14, 2019 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 14, 2019

      Ces unités tiendra 4 feuilles de papier sur un tableau blanc standard. Toutefois, ils ne conviennent pas sur une planche de verre effaçables à sec. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

13 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6

21,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Article nº : WBB1495075

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant