Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan

Les montants vendus séparément

Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan

Article nº : WB318861TN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
  • Global Industrial™ Steel Uprights, Tan, 2/Pack

    72,95 $

  • Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

    72,95 $

  • Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

    143,95 $

Prix : 389,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ Panel Mounting Kit for 72"W Bench - Tan

Global Industrial™ Panel Mounting Kit for 72"W Bench - Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Ce kit de montage avec persiennes permet un rangement supplémentaire à portée de main de la zone de l’établi. Il comprend une persienne de 18 » et une persienne de 36 ». Ce kit de panneaux est idéal pour les établis de 72 « W. Montants vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)
  • Poids 33,8 lbs (15,36 kg)
  • S’adapte à la largeur du banc 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type Panneau à jalousies
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 318861TN
  • Configuration (panneaux) (1)18 » et (1)36 » Louver
  • Configuration (kits de montage) Rails de panneau
  • Couleur Beige
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan

Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan

Article nº : WB318861TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant