Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Les montants vendus séparément

Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Article nº : WB318863BL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
  • Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

    73,95 $

  • Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

    143,95 $

  • Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir

    199,95 $

Prix : 335,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 60"W, Bleu

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 60"W, Bleu

Équilibreur d’outils composites Reelcraft, 3 po L x 4 po P, capacité de 5 lb Noir

Équilibreur d’outils composites Reelcraft, 3 po L x 4 po P, capacité de 5 lb Noir

Reelcraft Composite Tool Balancer W / Câble, 3 « L x 4 « D, Capacité de 3 lb, Noir

Reelcraft Composite Tool Balancer W / Câble, 3 « L x 4 « D, Capacité de 3 lb, Noir

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Ce kit de montage avec pegboard et persienne permet un rangement supplémentaire à portée de main de la zone de l’établi. Il comprend une persienne de 18 » et un pegboard de 36 ». Montants vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
  • S’adapte à la largeur du banc 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Configuration (panneaux) (1)18" Louver; (1)36" Pegboard
  • Configuration (kits de montage) Rails de panneau
  • Type Panneau Louver/Pegboard
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 318863BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Article nº : WB318863BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant