Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit de montage permet un rangement supplémentaire à portée de main de la zone de l’établi. Le kit de montage comprend un kit de montage et une persienne de 36 pouces. Les kits s’installent facilement sur les montants, non inclus. Ce kit de panneaux est idéal pour les établis de 48 « W. Montants vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- S’adapte à la largeur du banc 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Configuration (panneaux) (1)36" Louver
- Configuration (kits de montage) Rails de panneau
- Type Panneau à jalousies
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 318874BL
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 36 » Kit de panneaux à persiennes, 48"W, Bleu
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires