Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H

Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H

Article nº : WBB1517815

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Encore Packaging Economy Scellant d’action avant pour les joints semi-ouverts Snap On &5/8 « Largeur de sangle

Encore Packaging Economy Scellant d’action avant pour les joints semi-ouverts Snap On &5/8 « Largeur de sangle

Kit de cerclage industriel™ global avec tensionneur, sertissage, joints et chariot, cerclage 1/2 « L x 9000'L

Kit de cerclage industriel™ global avec tensionneur, sertissage, joints et chariot, cerclage 1/2 « L x 9000'L

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Encore Packaging Regular Duty Windlass Tensioner pour PP Cerclage pour 1/2-3/4 « Largeur de sangle, Vert

Encore Packaging Regular Duty Windlass Tensioner pour PP Cerclage pour 1/2-3/4 « Largeur de sangle, Vert

Encore Packaging Economy Scellant d’action avant pour 3/4 « Largeur de sangle, 20"L x 1"H, Rouge / Argent

Encore Packaging Economy Scellant d’action avant pour 3/4 « Largeur de sangle, 20"L x 1"H, Rouge / Argent

Encore Packaging Premium Windlass Tensioner pour cerclage en poly pour 1/2-3/4 « Largeur de sangle, Bleu / Argent

Encore Packaging Premium Windlass Tensioner pour cerclage en poly pour 1/2-3/4 « Largeur de sangle, Bleu / Argent

Encore Packaging Premium Front Action Sealer pour joints dentelés &5/8 » Largeur de sangle, 20"L x 2"H

Encore Packaging Premium Front Action Sealer pour joints dentelés &5/8 » Largeur de sangle, 20"L x 2"H

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Pac Cerclage Fil sur polyester &Polypropylène Cerclage Joints, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Cerclage Fil sur polyester &Polypropylène Cerclage Joints, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

  • Scellant d’action frontale bidirectionnelle
  • Pour joints dentelés et cerclage en polyester
  • La largeur de la sangle est de 3/4 »
  • Poignée 17 »


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
  • Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
  • Longueur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur du manche 17 in (43,18 cm)
  • Épaisseur maximale du matériau 35 
  • Largeur de la sangle 3/4 en

Détails du produit

  • Devoir Premium
  • Type Scellant
  • Pour une utilisation avec Polypropylène
  • Marque Encore emballage
  • Style Action avant
  • Numéro de référence du fabricant EP-1235-34
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • ce travail sur les phoques ouverts? ou tout simplement snap-on phoques?

    Question posée par : Jim Stano, 11, 2019 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 11, 2019

      Salut
      Cela fonctionnera sur l'ouverture/snap sur les joints, mais ils doivent être dentelés pour être compatibles avec cet outil. Veuillez consulter GlobalMD B915668 (partie P34SS3) pour un joint compatible. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H

Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H

Article nº : WBB1517815

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H
    Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H
    Encore Packaging Bi Directional Front Action Sealer pour 3/4 » Largeur de sangle, 2"L x 6-1/4"W x 19-1/4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant