Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1531756

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

34,95 $ ch.

Quantité minimale: 2

Prix: 174,75 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39356 Plastek™, 4 mm x 24 po x 36 pi, noir

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39356 Plastek™, 4 mm x 24 po x 36 pi, noir

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39351 Plastek™, 3 mm x 36 po x 48 pi, noir

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39351 Plastek™, 3 mm x 36 po x 48 pi, noir

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Protektive Pak Plastek™ feuille conductrice des cannelés, 3 x 24 "x 36", noir

  • Idéal pour une utilisation comme un diviseur ou doublure étagères
  • Fabriqués à partir de matériaux en polypropylène extrudé à fort impact
  • Conductrice Rtt 1 x 10E2 à < 1 x 10E5 ohms
  • Rencontre ANSI/ESD S20,2 surface de travail imparti par ANSI/ESD S4,1 et ESD TR53
  • Chimiques et résistant à l’humidité
  • Épaisseur de 3mm et 4mm disponible
  • Durable, réutilisable, ne perdra pas charge statique et blindage propriétés de désintégration


Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 1/8 en
  • Poids 0,87 lbs (.4 kg)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Type Feuille conductrice
  • Type d’accessoire Feuille conductrice
  • Marque Protektive Pak
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 39350
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1531756

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5
    Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant