Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

C-Line produits HOL-DEX plateau magnétique/Bin porte-étiquettes, porte-étiquette magnétique 1 Inch, 10/BX

C-Line produits HOL-DEX plateau magnétique/Bin porte-étiquettes, porte-étiquette magnétique 1 Inch, 10/BX

Article nº : WBB1572958

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 21,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Enrouleur avec cordon rétractable pour porte-badge C-Line Products, avec attache pour ceinture et courroie à fermeture à pression, noir, 25/BX

Enrouleur avec cordon rétractable pour porte-badge C-Line Products, avec attache pour ceinture et courroie à fermeture à pression, noir, 25/BX

Adaptateur porte-badge produits C-Line, clip w/Bulldog, 25 porte-clés/ensemble, 5 packs/set

Adaptateur porte-badge produits C-Line, clip w/Bulldog, 25 porte-clés/ensemble, 5 packs/set

C-ligne de produits en bois nom Badge Holder, 23 5/8 x 3 1/2 x 3/4, 1/EA

C-ligne de produits en bois nom Badge Holder, 23 5/8 x 3 1/2 x 3/4, 1/EA

C-Line Products Pressible Badges, Visitor, Blue, 3-1/2 » x 2-1/4 », 100/BX (Ensemble de 10 BX)

C-Line Products Pressible Badges, Visitor, Blue, 3-1/2 » x 2-1/4 », 100/BX (Ensemble de 10 BX)

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, vert, qté par paquet : 12

Étiquette, éléments de rayonnage, étagères et plus encore avec la facilité et l’efficacité. Supports en plastique transparent magnétiques s’en tenir à pratiquement n’importe quelle surface propre et plane. Ré-étiquetage est simple, il suffit de glisser dans le nouveau livre blanc insert (inclus). 1 pouces hauteur x 6 pouces de longueur. Peut être coupé à n’importe quelle taille. Chaque boîte contient 10 Label porte-outils, Write-on insère.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
  • Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
  • Poids 2/5 lbs
  • Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)

Détails du produit

  • Type Plaque signalétique
  • Quantité par paquet 10/paquet
  • Marque C-Line produits
  • Description Porte-étiquette de plateau magnétique/Bin
  • Numéro de référence du fabricant 87227
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
C-Line produits HOL-DEX plateau magnétique/Bin porte-étiquettes, porte-étiquette magnétique 1 Inch, 10/BX

C-Line produits HOL-DEX plateau magnétique/Bin porte-étiquettes, porte-étiquette magnétique 1 Inch, 10/BX

Article nº : WBB1572958

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant