Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set

Article nº : WBB1574812

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Bleu, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Bleu, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Rouge, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Rouge, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier, Jaune, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier, Jaune, 25 Dossiers/Set

Produits C-Line recyclés portefeuilles de papier à deux poches, couleur assortie - 100/Set

Produits C-Line recyclés portefeuilles de papier à deux poches, couleur assortie - 100/Set

Produits C-Line Recyclés Portefeuilles papier à deux poches avec des pinces, couleur assortie - 100/Set

Produits C-Line Recyclés Portefeuilles papier à deux poches avec des pinces, couleur assortie - 100/Set

Polypropylène portefeuilles de poche deux poids lourd / dossiers détiennent les documents et résister à la déchirure. Fente de carte de visite de fonctionnalités. Avec des pinces. Pour le stockage de documents de 11 po x 8-1/2 po. Noir.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Longueur 1/8 en
  • Hauteur 11-11/16 po (29,69 cm)
  • Taille de la feuille 8-1/2 x 11
  • Poids 0,15 lbs (.07 kg)

Détails du produit

  • Porte-carte Oui
  • Description Dossier de portefeuille poids lourd à deux poches avec broches
  • Famille de couleurs avant Noir
  • Type de feuille Perforées/coup de poing
  • Nombre de poches 2
  • Type Portefeuilles de poche
  • Quantité par paquet 25
  • Marque C-Line produits
  • Matériau de recouvrement Polypropylène
  • Famille de couleurs de la couverture arrière Noir
  • Matériau Polypropylène
  • Style Dossier pocket
  • Numéro de référence du fabricant 33961-BX
  • Couleur Noir
  • Capacité de feuilles 50
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set

C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set

Article nº : WBB1574812

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant