Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir

Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir

Article nº : WB606958BK

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
  • Global Industrial™ Armoire en acier, 17-1/4"L x 20"D, Noir

    229,95 $

  • Paper Mate® Ecrire Bros Ballpoint Stick Pen, Medium, Blue Ink, Douzaine

    4,36 $

Prix initial : 199,95 $

Prix promotionnel: 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tiroir en acier inoxydable Nexel®, 15"L x 20"P

Tiroir en acier inoxydable Nexel®, 15"L x 20"P

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench C-Channel Leg - ESD Safety Edge Black

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench C-Channel Leg - ESD Safety Edge Black

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », bord carré en acier, noir

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », bord carré en acier, noir

Safco® 5362 lettre Extra profond Taille fichier baignoire Mobile avec Lock - noir

Safco® 5362 lettre Extra profond Taille fichier baignoire Mobile avec Lock - noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

12"H Stacking Drawer pour l'établi
Ces tiroirs peuvent être montés de chaque côté de votre établi pour fournir le stockage pour des objets de valeur, des outils, et des instruments.

Fonction:
  • Verrouillage de cylindre avec 2 clefs
  • Phassde de cadenas
  • Roulements à rouleaux de glisse faciles
  • Finition de manteau de poudre durable


Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)

Détails du produit

  • Description H 12", empilement de tiroir
  • Assemblage requis Non
  • Type Tiroir
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606958BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Raymond

    Date de : Avril 23, 2019

    Tiroir de costaud
    Votre commentaire :
    Semble bien construit. Facile à installer et tiroir se déroule facilement
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Armoire en acier, 17-1/4"L x 20"D, Noir

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Paper Mate® Ecrire Bros Ballpoint Stick Pen, Medium, Blue Ink, Douzaine

4,36 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir

Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir

Article nº : WB606958BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Global Industrial™ Tiroir empilable en acier, 17-1/4 « L x 20 « P x 12 « H, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant