Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"

ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"

Article nº : WBB1581380

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

L’ultime facile à remplir, sac d’ancrage temporaire de prêt-à-utiliser. Pour une utilisation avec n’importe quel produit local couvert sur des surfaces dures ou souples. Idéal pour l’ancrage des auvents pop-up, surtout sur les terrasses ou les ponts et sur la plage. S’adapte à tous les deux droit et oblique pied auvents de fenêtres pop-up.

Caractéristiques :
  • Construit avec tissu de polyester ultra résistant. 17,5 % "x 5" taille de diamètre.
  • Cousu en boucle pour diapositive facile via connexion jambe de sangle.
  • Cylindre double innovant design s’enroule autour de jambe auvent ou abri avec résistant crochet et boucle de bandes d’attaches - resserre baisse rapide.
  • Fermeture à glissière de qualité industrielle sur le dessus de sac permet un accès largement ouvert pour un remplissage aisé.
  • Utilisez avec l’onglet Ancre spike pour plus de sécurité ancrage temporaire.
  • Contient jusqu'à 30 livres de sable ou de toute autre garniture.

Forfait comprend :
  • Sacs de lest de cylindre noir (4)
  • Instructions étape par étape faciles

Poids &Dimensions

  • Poids 2,7 lbs (1,23 kg)

Détails du produit

  • Type Sac de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ShelterLogic
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 15883

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"

ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"

Article nº : WBB1581380

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"
    ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant