Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift

Article nº : WBB1583529

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 2 tonnes capacité 20 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 2 tonnes capacité 20 'Lift

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

OZ levage palan manuel robuste économie, 1 tonne capacité 10' ascenseur

Heavy Duty Oz économie - palan à chaîne

Caractéristiques et avantages
  • Toute la construction en acier
  • Frein à cliquet étanche double
  • Industriels en poudre gris
  • Chaîne de main zingué
  • Engrenages entièrement clos
  • Certificat de test individuel
  • Numéro de série individuel
  • Dégagement minimal à la tête
  • Chaîne d’alliage classe 80
  • Facilité d’utilisation
  • Crochets en acier forgées alliage
Le palan à chaîne mécanique OZ est conçu pour les chantiers de construction commerciale, ainsi que différents lieux de construction, tels qu’entrepôts, bâtiments, entrepôts et usines en général. Le palan à chaîne mécanique OZ est composé de matériaux légers et robustes permettant le levage d’être installé aisément. Avec un poids net de cinq livres et une limite de charge de poids de cinq cents livres, le ratio de puissance est stupéfiant. Cela est dû à la qualité de construction supérieure, les matériaux exceptionnels utilisés pour construire les palans à levier et le niveau élevé de contrôle de la qualité pratiquée par des produits de levage de OZ. Le palan à levier est facile à utiliser et ne nécessite qu’un minimum d’effort pour lever la limite de charge de poids du produit (W.L.L). Le levier de levage dispose d’un design intuitif que les employés pourront à maîtriser avec facilité. Le palan à chaîne mécanique OZ est utilisé dans le monde entier dans les entrepôts et lieux de travail de construction et est connu pour son exceptionnelle qualité et sa valeur. Le palan à levier dispose d’un sélecteur pour soulever une charge, abaisser une charge ou mettre le levier de levage en position neutre pour les emplois de gréement rapide. Quelques autres supplémentaires caractéristiques et avantages du palan à chaîne mécanique OZ comprennent le crochet d’alliage d’acier de forge, une étiquette d’identification en acier inoxydable avec informations de cote de charge, un linceul qui agit comme un guide-chaîne et une balise qui maintient la chaîne propre. Une butée agit comme un moyen de tirer la chaîne et comme un verrou pour empêcher unchaining le palan. Le loquet de cast OZ est le plus lourd dans l’industrie et encore palans à levier fabriqués par OZ levage produits nécessitent 30-40 % moins d’effort que les treuils de la plupart des concurrents

Réalisés par produits de levage OZ, le levier de levage est soutenu par la garantie de OZ, donc vous pouvez être assuré qu’il respecte toutes les normes de contrôle de la qualité et de la qualité plus élevée et plus durables. Tous les produits de levage de OZ, y compris le palan à levier OZ, sont top-of-the-line lorsqu’il s’agit de sécurité, durabilité, performance et satisfaction du client. Chaque palan à levier est un triple testé à l’usine à 50 % par rapport à la capacité nominale, afin que nos clients peuvent être en sachant que ces engins de levage fonctionne la première fois et chaque fois après cela. En outre, les produits de levage OZ a service à la clientèle exceptionnel et support technique, donc si des problèmes surgissent, ils vont être traités d’une manière opportune et utile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Poids 24 lbs (10,91 kg)
  • Dimension C 12,48 po (31,7 cm)
  • Salle de tête 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Dimension D 1,26 po (3,2 cm)
  • Longueur 5-15/16 po (15,08 cm)
  • Dimension A 5,91 po (15,01 cm)
  • Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 72 lbs (32,73 kg)
  • Diamètre de la chaîne de charge 6 mm
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Ouverture du crochet 1,26 po (3,2 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Dimension B 5,73 po (14,55 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Palan robuste
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Chutes de chaîne 1
  • UPC 760921782194
  • Marque Produits de levage OZ
  • Série Économie de Heavy Duty OZ
  • Numéro de référence du fabricant OZIND010-10CH
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

258,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift

Article nº : WBB1583529

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift
    Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 10 'Lift
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant