Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur

Article nº : WBB1583538

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 20' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 20' ascenseur

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/2 tonne capacité 10 'Lift

OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/2 tonne capacité 10 'Lift

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

OZ levage palan à chaîne manuel avec Protection de surcharge Standard 1/2 tonne capacité 10' ascenseur

Palan à chaîne Premium - palan à chaîne de 0,5 ton par ton 30 (* 50 tonnes disponibles - commande spéciale). Norme soulève des ft 10 et 20 (tous les ascenseurs standards en stock) nous personnalisé rig pour satisfaire vos besoins Rigged et testés aux États-Unis. Nombreuses fonctionnalités et avantages introuvables sur les treuils standards, rendent nos produits les plus sûrs sur le marché.

Caractéristiques et avantages
  • Protection de surcharge standard - c’est de série sur tous les appareils de levage et est réglée en usine. La surcharge est intégrale à l’appareil de levage et empêche l’opérateur d’une surcharge du palan. Lorsqu’il est activé, la surcharge ne permettra pas d’opération de levage. Lorsque la surcharge est activée, diminuer la charge, si levée ou larguer la charge, lorsqu’on tire sur. Puis sélectionnez un palan de capacité plus grand, ou consulter un spécialiste de levage pour un autre mode de fonctionnement.
  • Conception de roue unique main - cette fonction permet la chaîne manuelle avec succès alimenter directement le pignon de la roue de nombreuses directions et angles. Ainsi, l’opérateur peut utiliser le treuil en se tenant debout à côté de, ou même au-dessus de la charge sans crainte de blocage de chaîne la main.
  • Effort de levage de charge minimal - exigent de ces palans 20 % - 35 % moins d’effort que la concurrence. Soulever des charges lourdes en toute simplicité. Idéal pour des applications de levage/tirant fréquentes.
  • Complètement enfermé un engrenage - cela protège les engrenages de la contamination et les débris.
  • Toute la Construction en acier - ces palans sont solide, durable et robuste, fournissant une service fiable et de longue vie.
  • Forgé en alliage acier crochets fonte acier sécurité loquets - chaque lourds loquets de sécurité en acier de fonte a un boulon et écrou de blocage connexion plutôt que rouleau épingles utilisées par la plupart des concurrents. Cette fonctionnalité facilite verrouillage facile changer dans le domaine.
  • Palier de butée sur le crochet inférieur - permet une rotation aisée de la charge en suspension & empêche la torsion de chaîne de charge.
  • Electro Zinc Plated Hand & Load Chain - assure un fini durable non gras.
  • Entièrement usiné Lift roue - cette fonction accepte parfaitement la chaîne permettant un bon fonctionnement de longue durée.
  • Totalement enfermé un engrenage - cette conception protège les engrenages de la contamination et de débris.
  • De levage ou de traction - ce palan manuel peut être utilisé pour le levage ou de traction qui en fait un outil plus souple et polyvalent.
  • Hauteur perdue réduite - fournit une levée maximale en minimisant l’espace occupé par le palan, ce qui est idéal dans les applications de l’espace restreint.
  • Protection contre la corrosion - composants de levage sont poudre enduite pour prévenir la corrosion. I.D. étiquettes sont fabriquées en acier inoxydable.
  • Météo preuve charge frein - levier de deux et palans à chaîne ont un frein Weston protégées qui tient la charge pendant toute l’opération. Les palans sont également équipées d’un dessin ou modèle unique double cliquet.
  • Tous les engrenages et arbres de courir sur les roulements à rouleaux - cette fonctionnalité fournit un fonctionnement contrôlé ainsi que libre lubrification.
  • Acier inoxydable Riveted ID Tags - ces balises ne rouillera pas et maintiendront une information clairement distincts pour faciliter l’identification.
  • Sécurité en poudre jaune - ce procédé permet une finition durable dans des environnements hostiles.
  • Entretien - appareils de levage peut être démonté rapidement pour un entretien rapide et facile.
  • Certification - chaque palan est truquée et charge testé ici aux Etats-Unis à OZ de levage et est livré avec un numéro de série et le certificat de test dédiés à chaque appareil de levage. Chaque palan double est vérifié et signé fournissant la traçabilité tout au long du processus de fabrication.
  • Poids net tête palan est 17lbs.


Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 10-5/8 po (26,99 cm)
  • Poids 22 lbs (10 kg)
  • Dimension C 5,15 po (13,08 cm)
  • Salle de tête 10-5/8 po (26,99 cm)
  • Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
  • Dimension A 13,58 po (34,49 cm)
  • Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 50,1 lbs (22,77 kg)
  • Diamètre de la chaîne de charge 6 mm
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 28 pi (8,53 m)
  • Ouverture du crochet 1,18 po (3 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Dimension B 5,83 po (14,81 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Palan de protection contre les surcharges
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Chutes de chaîne 1
  • UPC 760921782330
  • Marque Produits de levage OZ
  • Série OZ Premium
  • Numéro de référence du fabricant OZ005-10CHOP
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur

Article nº : WBB1583538

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur
    OZ levage palan à chaîne manuel w / STD. surcharge de Protection 1/2 Ton Cap. 10' ascenseur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant