Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift

OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift

Article nº : WBB1583554

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Bondhus 20199 22PC. Jeu de clés SAE Balldriver & Hex métrique

Bondhus 20199 22PC. Jeu de clés SAE Balldriver & Hex métrique

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Levage d’OZ manuel industriel treuil à chaîne, 1 tonnes capacité 20 'Lift

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

OZ levage palan à chaîne manuel avec STD. surcharge Protection 2 Ton Cap. 20' ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1/2 Ton Capacity, 20Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1/2 Ton Capacity, 20Ft. Ascenseur

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

OZ levage palan à chaîne manuel mécanique, 1/4 tonne capacité 10' ascenseur

Palan à chaîne mécanique oz

Caractéristiques et avantages
  • Construction robuste légère
  • Alliage de haute résistance de charge chaîne
  • Train d’engrenages entièrement clos
  • Minimum d’effort pour soulever W.L.L.
  • Confiance de course en crochet inférieur
  • Housses de chromé
  • Hauteur libre minimale
  • Chaîne galvanisée de main et de la charge
Le palan à chaîne mécanique OZ est conçu pour les chantiers de construction commerciale, ainsi que différents lieux de construction, tels qu’entrepôts, bâtiments, entrepôts et usines en général. Le palan à chaîne mécanique OZ peut être monté facilement grâce à sa construction légère. Ne laissez pas le faible poids vous tromper, cependant. Avec un poids net de seulement neuf livres et une limite de charge de poids de cinq cents livres par an, ce palan à chaîne offre beaucoup de puissance dans un châssis compact. Le palan est fait de seulement les meilleurs matériaux et est testé à fond avant de quitter le fabricant. Le palan est facile à utiliser et a un simple et bien marqué « haut » et « down » construction. Contrairement aux produits de la plupart des fournisseurs de palan à chaîne, le palan à chaîne mécanique OZ permet à l’opérateur tirer la chaîne de levage à n’importe quel angle. Avec les nombreux autres palans à chaîne, vous devez être en dessous ou très proche de la chaîne de levage à exploiter l’appareil de levage. Cependant, avec le palan à chaîne réalisé par OZ produits de levage, l’opérateur pourrait être debout à distance ou même au-dessus du palan à chaîne et pouvoir continuer à tirer sur la chaîne de levage et d’exploiter l’appareil de levage. Chaque palan à chaîne est livré en standard avec un crochet avec un roulement à rouleaux dans la moufle, ainsi les utilisateurs peuvent tourner la charge sans tourner la chaîne de levage. Pour cette raison, la chaîne de levage ne sera jamais s’emmêlent quand la charge tourne ou fait pivoter. Chaque palan à chaîne est livré en standard avec un crochet de forge en acier de fonte et d’un linguet de sécurité robuste. Produits de levage OZ s’engage à la sûreté et la sécurité de vos employés et il montre dans la qualité et nombreuses caractéristiques de sécurité intégré dans le palan à chaîne. Zingage à l’intérieur le palan à chaîne assure la protection contre la corrosion, tandis que la chaîne intérieure guides sont protégés. Un nettoyeur de chaîne et zingué, chaînes non-huile empêchent les débris de s’accumuler. Chaque palan est livré avec un certificat de test et un mode d’emploi.

Réalisés par produits de levage OZ, le palan est soutenu par la garantie de OZ, donc vous pouvez être assuré qu’il respecte toutes les normes de contrôle de la qualité et de la qualité plus élevée et plus durables. Tous les produits de levage de OZ, y compris le palan à chaîne mécanique OZ, sont top-of-the-line lorsqu’il s’agit de sécurité, durabilité, performance et satisfaction du client. Chaque palan à chaîne est un triple testé à l’usine à 50 % par rapport à la capacité nominale, afin que nos clients peuvent être en sachant que ces engins de levage fonctionne la première fois et chaque fois après cela. En outre, les produits de levage OZ a service à la clientèle exceptionnel et support technique, donc si des problèmes surgissent, ils vont être traités d’une manière opportune et utile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Dimension C 1,89 po (4,8 cm)
  • Salle de tête 9 in (22,86 cm)
  • Dimension D 4,25 po (10,8 cm)
  • Longueur 4-5/16 po (10,95 cm)
  • Dimension A 3,9 po (9,91 cm)
  • Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 26,45 lbs (12,02 kg)
  • Diamètre de la chaîne de charge 4 x 12 mm
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Ouverture du crochet 0,7 po (1,78 cm)
  • Dimension E 0,7 po (1,78 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Dimension B 4,29 po (10,9 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Palan à chaîne standard
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Chutes de chaîne 1
  • UPC 760921784334
  • Marque Produits de levage OZ
  • Série OZ mécanique
  • Numéro de référence du fabricant OZIND025-10CH
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift

OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift

Article nº : WBB1583554

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift
    OZ levage manuel industriel treuil à chaîne, 1/4 tonne capacité 10 'Lift
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant