Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Article nº : WBB1596813

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
  • Baseboarders® Basic Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    145,95 $

  • Baseboarders® Basic Series 4 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    165,95 $

  • Baseboarders® Basic Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    229,95 $

Prix : 8,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Baseboarders® Premium - Basic Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Alternative Mounting Method Wall Bracket, Blanc

Placez 1 supports muraux sur tous les autres goujons; les emplacements de goujon ou le support de matériau solide derrière la cloison sèche sont nécessaires pour une fixation sûre. Ne pas utiliser sur NeatHeat ou d’autres couvercles de chauffage en plastique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 0,75 lbs (.34 kg)
  • Longueur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Support mural
  • Marque Baseboarders
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant WB001-WHT
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Article nº : WBB1596813

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant