Prix : 719,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
0,4 hp Dynabrade Die Grinders sont parfaits pour une utilisation sur le métal, la fibre de verre, la fibre de carbone, les composites et plus encore! Les meuleuses à matrice de 4 ch (298 W) de Dynabrade sont conçues pour une efficacité maximale et une durée de vie plus longue! Idéaux pour l’enlèvement rapide des matériaux, l’ébavurage, la finition et le polissage, ces outils représentent le meilleur de la qualité et de l’innovation Dynabrade! Le levier d’accélérateur de verrouillage de sécurité intégré a une forme profilée pour le confort de l’opérateur, avec une nouvelle goupille qui minimise l’usure du levier. Augmentation de la durée de vie de l’outil grâce à un préfiltre unique qui offre une défense supplémentaire contre les contaminants dans le flux d’air. Moteur contrôlé par régulateur (modèles de 950 tr/min à 30 000 tr/min) maintient une vitesse constante du moteur sous charge. Code couleur pour une identification facile. Le boîtier d’outil ergonomique de forme ovale s’adapte à la forme naturelle de la main pour un confort optimal. Léger, conception d’outils; chaque modèle pèse 0,5 oz (15 g) de moins que sa version précédente! Le rotor à 3 palettes permet une offre plus large de vitesses d’outils. Atteint des performances de couple de décrochage et de puissance égales à celles des outils avec rotor à 4 palettes. Échappement innovant du canal de flux d’air; l’air se déplace à travers le canal entre le boîtier composite et le noyau du boîtier, maintenant la température confortable du boîtier de l’outil!
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1-2/3 po (4,23 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 3,3 PI3/MIN
- Description Broyeur à matrice en ligne droite
- Pression 90 PSIG psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- Type d’alimentation Pneumatique
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque DYNABRADE
- Quantité par paquet 1
- Matériau Composite
- T/mn maximum 25000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 48325
- Couleur Teal/Black
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645114
Pas encore évalué
56,95 $
Meuleuse à matrice en ligne droite Dynabrade, entrée d’air 1/4 », 25000 rpm, 0,4 HP
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires