Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Fabriqué à partir de polyéthylène de haute qualité offrant une belle touche finale avec un look classique
- Les supports sont destinés à un usage décoratif seulement
- Chaque paquet comprend 2 supports et 4 vis de montage
- Conçu spécifiquement pour les boîtes de fenêtre Cape Cod et Fairfield (modèle #'s 4840, 4841, 4842, 5822, 5823, & 5824)
- Les supports décoratifs s'attachent facilement aux supports de montage mur existants qui viennent avec les boîtes de fenêtre de Fairfield/Cape Cod
- Garantie de 15 ans - demande résidentielle, garantie de 5 ans - demande commerciale
- Disponible en blanc, espresso, noir, argile et gris graphite
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Type Supports décoratifs
- Quantité par paquet 2
- Marque Mayne
- Description Supports décoratifs Fairfield
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 5856-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Mayne® Cape Cod 3-ft. Window Box Planter, Blanc
Article nº : B1627133
Pas encore évalué
215,95 $
Mayne® Cape Cod 4-ft. Window Box Planter, Blanc
Article nº : B1627135
Pas encore évalué
249,95 $
Mayne® Fairfield 3-ft. Window Box Planter, Blanc
Article nº : B1627143
Pas encore évalué
199,95 $
Mayne® Fairfield 4-ft. Window Box Planter, Blanc
Article nº : B1627145
Pas encore évalué
249,95 $
Mayne® Fairfield 5-ft. Window Box Planter, Blanc
Article nº : B1627164
Pas encore évalué
309,95 $
Mayne® Fairfield Window Box Supports décoratifs, Blanc (Pack de 2)
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires