Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

Article nº : WBB1627268

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

Interion® mural portemanteau - noir

Interion® mural portemanteau - noir

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

USG Radar ClimaPlus® EcoSense™ #2410, 2' x '4' x 5/8 », bord carré

Panneaux acoustiques de plafond de radars ClimaPlus est économiques, médium panneaux texturés qui disposent d’un modèle unique, non directionnel. Elles sont fabriquées selon un procédé de fabrication d’eau feutré qui offre des performances de classe (CAC) plafond excellente atténuation. Ils installent rapidement et facilement et sont classés comme faible émission panneaux de plafond. La surface des panneaux a perforations qui contribue à l’absorption acoustique, et elle se nettoie facilement avec une brosse douce ou vide.
  • ClimaPlus 30 ans garantie à vie système contre l’affaissement visible, les champignons et les moisissures.
  • Matériel de panneau de fibres agglomérées
  • Facile à installer dans un panneau Grille suspendu
  • Indice de feu de classe A
  • Coefficient de réduction de bruit de 55
  • Modèle non directionnelle permet une installation rapide et efficace
  • Utilisez une brosse douce ou passer l’aspirateur pour un entretien facile
  • Pour une utilisation avec large grille 15/16"
  • 8/caisse

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 5/8 en
  • Poids 5,75 lbs (2,61 kg)

Détails du produit

  • Modèle Non directionnelle
  • CAC 35
  • CNRC 0,55 
  • Type d’arête Carré 
  • Pourcentage de contenu recyclé 28 à 30
  • Réflexion de la lumière 0,84 
  • Marque GROUPE DE SÉCURITÉ UNIVERSEL
  • Quantité par paquet 8
  • Style de montage Suspendu
  • Matériau Fibres minérales
  • Numéro de référence du fabricant 2410
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans - Produit individuel, garantie de 30 ans avec systèmes de suspension de marque Donn
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Toby

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    Ceux-ci expédiés juste à temps et a fonctionné très bien. Le prix était super trop
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

Article nº : WBB1627268

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant