Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb

Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb

Article nº : WB242434

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 819,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance mondiale de palettes industrielles™ avec indicateur LCD, 4' x 4', 5 000 lb x 1 lb

Balance mondiale de palettes industrielles™ avec indicateur LCD, 4' x 4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 13"Wx1500'L, Clair, qté par paquet : 4

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 13"Wx1500'L, Clair, qté par paquet : 4

✓ capacité de poids de 10 000 lb
✓ Comprend un câble d’interface 9'10 » et un adaptateur secteur 5'
✓ Protection contre les surcharges à 125 % de la capacité

La balance de palettes industrielles™ mondiales avec indicateur LCD est une balance à profil bas de 48 » x 48 » x 4 » qui simplifie le pesage des palettes et des articles lourds. Cette balance de palette industrielle est fabriquée en acier avec une surface en plaque de diamant, un support de canal soudé robuste et une conception à angle fermé, ce qui la rend idéale pour tout entrepôt nécessitant une balance de palette robuste. La balance à palettes peut être montée en fosse ou autoportante sur ses pieds en caoutchouc réglables de 2-3/8 » de diamètre. Les indicateurs sont construits en acier inoxydable durable et en plastique ABS. Batterie/puissance d’ac (adaptateur inclus). Instructions d’étalonnage correspondant indicateur inclus. Rampe vendue séparément. Garantie limitée de 1 ans.

  • Les fonctions comprennent la sélection de l’unité (lb/kg), le zéro, la tare et le maintien
  • Connectivité du port série RS-232

    Poids &Dimensions

    • Largeur 48 in (121,92 cm)
    • Hauteur 4 in (10,16 cm)
    • Afficher la hauteur du chiffre 1/2 po
    • Largeur de l’indicateur 8-1/8 po (20,64 cm)
    • Longueur 48 in (121,92 cm)
    • Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
    • Lisibilité 1 lb (.45 kg)
    • Unité de mesure lb, kg, oz
    • Hauteur de l’indicateur 4-5/8 po (11,75 cm)
    • Profondeur de l’indicateur 2-3/16 po (5,56 cm)
    • Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
    • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

    Détails du produit

    • Bloc d’alimentation Adaptateur d’alimentation ou 3 piles AAA
    • Indicateur inclus Oui
    • Légal pour le commerce Non
    • Type Balance à palette
    • Matériau Acier
    • Description Échelle de palette avec indicateur
    • Protection contre les surcharges 125 %
    • interface RS-232
    • Matériel indicateur Acier inoxydable, plastique
    • Comprend Adaptateur AC, câble d’interface
    • Affichage ÉCRAN LCD
    • Marque Global Industrial
    • Série Industriel
    • Numéro de référence du fabricant 242434
    • Couleur Gris

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications UL, cUL
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      1
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : John

      Date de : Avril 23, 2019

      Examen de l’échelle de palettes
      Votre commentaire :
      l’échelle fonctionne sans faille. Il est précis et facile à utiliser.
    • Reviewer : DAVE

      Date de : Avril 23, 2019

      excellent achat
      Votre commentaire :
      Il s’adapte à droite en fonction de ce que notre usage prévu et l’emplacement. Facile à installer.
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

    • Est-il un logiciel disponible pour enregistrer automatiquement des données de la balance ?

      Question posée par : Peter, 04, 2019 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Salut Peter,
        L’indicateur de l’échelle dispose d’un port RS-232. Vous pouvez y brancher un ordinateur ou une imprimante via ce port pour enregistrer ou imprimer des données. L’exigence du seul logiciel est l’ordinateur ou l’imprimante doit être capable de lire le codage ASCII. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !

    • Bonne après-midi.. Vous avez le certificat d’étalonnage de cette envergure ? Cela vient-il avec elle ?

      Question posée par : LUZMARINA, 08 et 2018 octobre

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour, cette balance ne vient pas calibrée, mais il inclut des instructions de calibrage. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb

    Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb

    Article nº : WB242434

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant