Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium

Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium

Article nº : WBB1635275

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium
  • Mesa cambriolage Safe & Fire Safe armoire MBF6032-PE 1hr Fire notation numérique verrouiller 32" W x 22 H « D x 59"

    3 965,00 $

  • Mesa sécuritaire cambriolage & feu sécuritaire du Cabinet MBF6032-PC Hr 1 feu de note, Combo Lock, 32" W x 22 « D x 59" H

    3 965,00 $

  • Mesa sécuritaire cambriolage & feu sécuritaire du Cabinet MBF7236-PC Hr 1 feu de note, Combo Lock, 36" W x 24 « D x 71" H

    4 955,00 $

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

L’humidité MD18 déshumidificateur élimine & protège vos objets de valeur des effets irréversibles de rouille & mildiou. Idéal pour les espaces serrés avec peu ou pas de ventilation ; excellent pour les coffres-forts pistolet & arme storageApproximately 200 Cubic Ft Coverage. Corps de tube en aluminium léger. Pas de produits chimiques à remplacer, pas de pièces mobiles, pas d’entretien Facile à installer. 2 clips avec vis incluses. Idéal pour une utilisation dans les coffres-fort, la maison, l’automobile, les bateaux et beaucoup plus facile plug amovible pour l’installation rapide.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Type Pistolet déshumidificateur sans danger
  • Marque Coffre-fort de Mesa
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Aluminium
  • Capacité Environ 200 pi³ de couverture³
  • Numéro de référence du fabricant MD18
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium

Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium

Article nº : WBB1635275

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium
    Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium
    Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium
    Mesa Gun Safe coffre-fort déshumidificateur MD18 - 25-1/2" H, couverture 200 pieds cubes, aluminium
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant