Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux

Montré sur Rack

UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux

Article nº : WBB1638967

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 525,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité complémentaire robuste de rayonnage à gravité à flux continu UNEX FC99SR72723-S, 72 po l x 72 po P x 72 po H avec 3 niveaux

Unité complémentaire robuste de rayonnage à gravité à flux continu UNEX FC99SR72723-S, 72 po l x 72 po P x 72 po H avec 3 niveaux

Étagère mobile à cellules de débit par gravité UNEX FCM99SR48603 48 po larg. x 60 po prof. x 54 po haut.

Étagère mobile à cellules de débit par gravité UNEX FCM99SR48603 48 po larg. x 60 po prof. x 54 po haut.

UNEX gravité flux Roller Rack avec le module Track Span 96" W x 72 « D x 84 » H avec niveaux 4

UNEX Roller Rack sont des structures préfabriquées avec garanti pour s’adapter à des flux de carton qui sont faciles à assembler et prêt lorsque les installations ont besoin. Idéal pour les opérations de distribution, de fabrication et de vente au détail où le carton flow est nécessaire et il n’y a pas besoin de stocker des palettes au-dessus de la grille. Structures de support rouleau nécessitent moins de rayonnages à palettes en acier, et la conception rapide à construire, précipitation réduit les dommages et les frais de transport. Unité de Rack Roller 8' de large x 6' de profond. 4 niveaux avec (7) 12" 2" large oc Span-Track voies par niveau. 7 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 2258 lbs (1 026,36 kg)
  • Centre d’essieu 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Gravité flux Roller Rack avec piste Span
  • Voies par niveau 7
  • Suivre la configuration Rouleau
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type Module complémentaire de rack
  • Marque UNEX
  • Nombre de niveaux 4
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant RR99S2R8X6-A
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 7 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux

UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux

Article nº : WBB1638967

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux
    UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux
    UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant