Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ces étagères en acier robuste boîte formé ont des renforts de canal qui fournissent une capacité 300 lb. Ils ajuster facilement sur 2" centres avec clips de tablette solide et pratique. Paquet de 2. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Étagères supplémentaires
- Type Meuble étagère
- Type d’accessoire étagère
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant 493314TN
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx24"D Armoire de stockage, Tan, 2 Pack
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange