Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Achetez 3-5 155,95 $ ch.
- Acheter 6+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VELCRO® Le crochet adhésif et le ruban adhésif sensibles à la pression de la marque sont conçus comme une application facile de peau et de bâton. Ce produit adhère à une vaste gamme de sous-états- il suffit de peler et de coller.
VELCRO® Brand est une marque déposée de BVBA, utilisée avec permission.
Les rouleaux de crochet et de boucle sont vendus séparément. Vous devez acheter un crochet et un rouleau de boucle chacun pour faire une fermeture.
VELCRO® Brand est une marque déposée de BVBA, utilisée avec permission.
Les rouleaux de crochet et de boucle sont vendus séparément. Vous devez acheter un crochet et un rouleau de boucle chacun pour faire une fermeture.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 75 pi (22,86 m)
Détails du produit
- Type Crochet
- Résistance au cisaillement lb/po2 8
- Marque Marque Velcro
- Matériau En Nylon tissé
- Numéro de référence du fabricant IWC191245
- Plage de température d’application -20 à 225°F°F
- Peel-Apart Strength PIW 1
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
139,95 $
Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 2 "x 75'
Article nº : B1653381
Pas encore évalué
165,95 $
Crochet noir avec adhésif acrylique 2 "x 75' de marque Velcro®
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires