Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de Conversion Bottleless POU Aquaverve BTLS-AQV W / Filtration
Système de conversion sans bouteille complet comprenant l’assemblage de flotteur avec des raccords de connexion rapide de 1/4 » ainsi qu’un système de filtration à volume élevé monté sur le dessus de l’ensemble de flotteur. Ne convient qu’aux refroidisseurs d’eau Aquaverve, y compris les modèles Fahrenheit, Pacifik, Celsius, Cima et S2. Ne prend qu’une minute pour effectuer la conversion - pas d’outils requis.
Système de conversion sans bouteille complet comprenant l’assemblage de flotteur avec des raccords de connexion rapide de 1/4 » ainsi qu’un système de filtration à volume élevé monté sur le dessus de l’ensemble de flotteur. Ne convient qu’aux refroidisseurs d’eau Aquaverve, y compris les modèles Fahrenheit, Pacifik, Celsius, Cima et S2. Ne prend qu’une minute pour effectuer la conversion - pas d’outils requis.
Poids &Dimensions
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Type Kit de Conversion bottleless
- Pour une utilisation avec Refroidisseurs d'eau AquaVerve
- Marque Aquaverve
- Filtre Oui
- Numéro de référence du fabricant BTLS-AQV
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aquaverve BTLS-AQV POU Bottleless Easy Snap-On Conversion Kit W/ Filtration
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires