Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Article nº : WBB1729315

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 559,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Cartes de temps hebdomadaire Amano pour TCX et série PIX, 1000/pack

Cartes de temps hebdomadaire Amano pour TCX et série PIX, 1000/pack

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

TimeTrax Elite Time And Attendance System

TimeTrax Elite Time And Attendance System

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Horloge électronique avec la capacité de synchronisation de l’horloge atomique. Quantième perpétuel avec batterie Programmable Styles d’impression (régulier ou militaire) retour vers le haut, le mur ou la Table de montage.

Caractéristiques :

  • Bouton de programmation
  • Styles d’impression programmables, temps militaire ou régulier
  • Tirages en minutes, centième et dixièmes
  • Avances : year, month et date automatiquement
  • S’ajustent automatiquement à l’heure d’été
  • 13 pré-réglé messages (, télécopie reçue, envoyée, fichier, utilisé, etc..)
  • Zone d’impression lumineuse
  • Ruban de la cartouche pour changement facile
  • Indicateur de l’horloge atomique
  • Direction impression configurable pour main droite ou à gauche
  • Imprime des langues multiples et des messages pré-paramétrés
  • Automatique ou manuel imprimé
  • Désactivez l’impression sur du papier ou des cartes de temps
  • Conserve la mémoire interne
  • Table ou mural
  • Un an de garantie usine


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-3/5 po (16,76 cm)
  • Profondeur 6-3/5 po (16,76 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Poids 3,6 lbs (1,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre de salariés pris en charge Illimité
  • Tension 60 V
  • Emplacement de montage Mur/Table
  • Description Pointeuse électronique
  • Type Auto Punch Time - Horloges de présence
  • Quantité par paquet 1 chaque
  • Marque Amano
  • Style Radio-pilotée
  • hertz 120 Hz
  • Numéro de référence du fabricant TCX-90/A431
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL/CSA/ROHS
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    Horloge de temps Amano
    Votre commentaire :
    J’ai pensé que j’aurais besoin de mettre en place l’horloge, mais il branché et il était prêt à aller. Remplace un Amano qui est décédé après environ 20 ans de service. Bon produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Cartes de temps hebdomadaire Amano pour TCX et série PIX, 1000/pack

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Amano noir ruban pour TCX et série PIX

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Article nº : WBB1729315

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant