Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Article nº : WBB1729316

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 685,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

TimeTrax Elite Time And Attendance System

TimeTrax Elite Time And Attendance System

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/030

Imprimante électronique de côté avec capacité de synchronisation de l’horloge atomique perpetual Calendar & Programmable Print des Styles. Peut aussi être une Machine de numérotation 6 chiffres.

Avantages :

  • Synchronisation d’horloge temps réel précis, avec des fonctionnalités de temps atomique
  • Fenêtre d’impression lumineuse améliore l’efficacité sur le carton de pointage estampage
  • Mot de passe empêche l’altération avec paramètres et réduit la fraude par carte de temps
  • Boîtier de verrouillage avec deux clés métalliques empêche l’accès non autorisé
  • Facile à remplacer la cartouche ruban gagner du temps
  • Montage mural ou de bureau permet pour un fonctionnement souple


Caractéristiques :

  • Capacité à recevoir le signal de l’horloge atomique
  • Change automatiquement l’année, mois, date et heure
  • Temps de tirages en temps régulier ou militaire ; AM ou PM, 0-23, heures, minutes, dixièmes ou en centièmes
  • Fenêtre d’impression illuminée pour alignement de carte facile
  • Indicateur de capacité de ruban d’encre
  • 13 impression message (reçus, envoyés etc. en 6 langues (Eng, Span, Ger, ENG, Fre, Por)
  • 31 sélectionnables préréglés formats de mentions légales
  • Consécutives de numérotation avec la fonction de réarmement automatique
  • Empreinte de commentaire personnalisé (jusqu'à 3 lignes)
  • Grand, facile de lire l’affichage numérique
  • Faites glisser le réglage de position d’impression de levier avec bouton de montage haut pour impression manuelle
  • Batterie de secours


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-2/7 po (15,97 cm)
  • Profondeur 6-2/3 po (16,93 cm)
  • Hauteur 6-2/5 po (16,26 cm)
  • Poids 4,85 lbs (2,2 kg)

Détails du produit

  • Nombre de salariés pris en charge Illimité
  • Tension 60 V
  • Emplacement de montage Mur/Table
  • Description Pointeuse électronique
  • Type Auto Punch Time - Horloges de présence
  • Quantité par paquet 1 chaque
  • Marque Amano
  • hertz 120 Hz
  • Style Radio-pilotée
  • Numéro de référence du fabricant PIX-200
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA/ROHS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Cartes de temps hebdomadaire Amano pour TCX et série PIX, 1000/pack

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Amano noir ruban pour TCX et série PIX

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Article nº : WBB1729316

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant