Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Amano calcul chronométrique, Gray, MJR-7000/1167

Amano calcul chronométrique, Gray, MJR-7000/1167

Article nº : WBB1729319

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Horloge électronique Amano, bleu/blanc, PIX-200/040

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Horodateur électronique Amano, gris/bleu – TCX-90/A431

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

TimeTrax Elite Time And Attendance System

TimeTrax Elite Time And Attendance System

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Informatisé électronique Time Recorder extensible jusqu'à 100 employés ; s’élève à ses heures. Gère toutes les périodes de paie ainsi que les règles des heures supplémentaires. Calendrier perpétuel et batterie de secours.

Avantages :

  • Élimine les erreurs de calcul manuel
  • Facile à remplacer la cartouche ruban gagner du temps
  • Montage mural ou de bureau permet pour un fonctionnement souple


Caractéristiques :

  • Heures de totaux pour les salariés jusqu'à 100
  • Calcule les heures travaillées, (sépare régulièrement et dans les heures supplémentaires)
  • Avance automatiquement l’année, mois, date et heure
  • Zones programmables pour arrivée tardive ou départ anticipé
  • Déduction de pause automatique
  • Accueille les périodes de paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle et mensuelle
  • Exception des marques pour faciliter l’identification de la lenteur, heures supplémentaires, etc..
  • Correction des données facile
  • Rapport de fréquentation concis, facile à lire pour l’actuelle période de paie
  • Possibilité de verrouillage
  • Sauvegarde de la batterie intégrée protège les horloges et les données du programme jusqu'à 72 heures lors de panne de courant
  • Tours in/out fois
  • Pauses payées
  • Table ou mural


Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Profondeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)

Détails du produit

  • Nombre de salariés pris en charge 100
  • Tension 60 V
  • Emplacement de montage Mur/Table
  • Description Horloge électronique calculateur
  • Type Auto Punch Time - Horloges de présence
  • Quantité par paquet 1 chaque
  • Marque Amano
  • hertz 120 Hz
  • Numéro de référence du fabricant MJR-7000
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL/CSA/ROHS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ruban noir Amano pour horloge MJR-7000 

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Amano calcul chronométrique, Gray, MJR-7000/1167

Amano calcul chronométrique, Gray, MJR-7000/1167

Article nº : WBB1729319

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant